PALAZZOLI - PAL489124 TOPTER PR FIX 15 2P+T 16A 4H IP66/67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950037032
Codice prodotto
PAL489124
Cod. produttore
489124
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica