PALAZZOLI - PAL488239 TOPTER PR FIX 15 3P+T 32A 230V 9H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950036998
Codice prodotto
PAL488239
Cod. produttore
488239
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
88 mm