pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL480349 TOPTER63 PR IB FUS 3P+N+T63A 230V 9HIP65

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL480349 TOPTER63 PR IB FUS 3P+N+T63A 230V 9HIP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950016402

Codice prodotto

PAL480349

Cod. produttore

480349

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 3P+N+T 63A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP65