pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL480344 TOPTER63 PR IB FUS 3P+N+T63A 110V 4HIP65

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL480344 TOPTER63 PR IB FUS 3P+N+T63A 110V 4HIP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950016389

Codice prodotto

PAL480344

Cod. produttore

480344

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 3P+N+T 63A 57/100-75/130V 50-60Hz 4h IP65