PALAZZOLI - PAL478436 TAIS PR IB EL+MGT 3P+T 125A 400V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco elettrico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950058839
Codice prodotto
PAL478436
Cod. produttore
478436
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco elettrico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica