PALAZZOLI - PAL478323 PR PAR 3P+T 16A 400V 6H UNAV 2166EEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8014950414017
Codice prodotto
PAL478323
Cod. produttore
478323
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica