PALAZZOLI - PAL478313 PR PAR 3P+T 16A 230V 9H UNAV 2166EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8014950414000
Codice prodotto
PAL478313
Cod. produttore
478313
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica