PALAZZOLI - PAL478213 PR PAR 2P+T 16A 230V 6H UNAV 2166
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8014950413928
Codice prodotto
PAL478213
Cod. produttore
478213
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica