PALAZZOLI - PAL477427EX C-EX SP MOB 3P+N+T 63A 400V 6H 3D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950009688
Codice prodotto
PAL477427EX
Cod. produttore
477427EX
Produttore
PAL
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Modello:
Spina(maschio)
Colore identificativo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Ingresso cavi:
Lineare
Con messa a terra:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
2