pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477405 SP MOBDIR 2P+T 32A 400V 9H IP44EEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477405 SP MOBDIR 2P+T 32A 400V 9H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950413089

Codice prodotto

PAL477405

Cod. produttore

477405

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 32A 380-415V 50-60Hz 9h IP44