PALAZZOLI - PAL477176 CEE SP MOB 3P 32A 24/42V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Riferimento orario - 4 h
Direzione di inserimento - Lineare
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014950412631
Codice prodotto
PAL477176
Cod. produttore
477176
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Riferimento orario:
4 h
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
CEE spina mobile diritta 3P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP67