pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477107 CEE SP MOB CAVO BIN 2P 32A 48V 12H IP67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477107 CEE SP MOB CAVO BIN 2P 32A 48V 12H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Riferimento orario - 12 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950035311

Codice prodotto

PAL477107

Cod. produttore

477107

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Riferimento orario:

12 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta ad alte prestazioni per cavo binato bassissima tensione 2P 32A 40-50V 12h IP67