PALAZZOLI - PAL476447 TAIS PR IB EL+MGTD 3P+N+T 125A 500V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 7 h
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8014950058792
Codice prodotto
PAL476447
Cod. produttore
476447
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
7 h
Grado di protezione (IP):
IP67
TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT DIFF. 3P+N+T 125A 500V 7H


