pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476105 CEE SP PAR 90 2P 32A 42V 12H IP44

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL476105 CEE SP PAR 90 2P 32A 42V 12H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950410897

Codice prodotto

PAL476105

Cod. produttore

476105

Produttore

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 2P 32A 40-50V 50-60Hz 12h IP44