pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476102 CEE SP PAR 90 2P 16A 42V 12H IP44

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL476102 CEE SP PAR 90 2P 16A 42V 12H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950410880

Codice prodotto

PAL476102

Cod. produttore

476102

Produttore

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 2P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP44