PALAZZOLI - PAL475437 ALUPRS PR IB EL+MGT 3P+T 125A 500V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 7 h
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8014950058693
Codice prodotto
PAL475437
Cod. produttore
475437
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
7 h
Grado di protezione (IP):
IP67
ALUPRES PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 125A 500V 7H