PALAZZOLI - PAL475146 ALUPRS PR IB FUS 3P+N+T 16A 400V 6H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950151400
Codice prodotto
PAL475146
Cod. produttore
475146
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+N+T 16A F1 200/346-240/415V 50-60Hz 6h fusibili 10X38 IP66/67/69>> IK10