PALAZZOLI - PAL474742 TAIS PR IB MGT 3P+T 63A 440V 11H M125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 11 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950409952
Codice prodotto
PAL474742
Cod. produttore
474742
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
11 h
SERIE TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE CON INT. MAGNETOTERMICO 3P+T 63A 440-460V~ 60Hz 11H