PALAZZOLI - PAL474486 ALUPRS PR IB MGT 3P+T 32A 380-440V 3H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950409693
Codice prodotto
PAL474486
Cod. produttore
474486
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica