PALAZZOLI - PAL473972 CEE PR FIX DIR 3P+T 63A 48V 1H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 63 A 
- Numero di poli - 4 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Direzione di inserimento - Lineare 
- Riferimento orario - 1 h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950035465
Codice prodotto
PAL473972
Cod. produttore
473972
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
1 h
Dimensione verticale della flangia:
107 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
CEE presa fissa da incasso 3P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67