PALAZZOLI - PAL473965 CEE PR FIX 20 3P+T 125A 48V 1H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 1 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950035441
Codice prodotto
PAL473965
Cod. produttore
473965
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
1 h
Dimensione verticale della flangia:
115 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm
CEE presa fissa da incasso angolata 3P 125A 48V 50-60Hz 1h IP67