PALAZZOLI - PAL473952 CEE PR MOB 3P+T 63A 48V 1H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 1 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950035403
Codice prodotto
PAL473952
Cod. produttore
473952
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
1 h
Direzione di inserimento:
Lineare
CEE presa mobile diritta per correnti elevate a bassissima tensione 3P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67


