PALAZZOLI - PAL473606 CEE PR MOB 2P 32A 24/42V 10H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Riferimento orario - 10 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950409075
Codice prodotto
PAL473606
Cod. produttore
473606
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
10 h
Direzione di inserimento:
Lineare
CEE presa mobile diritta 2P 32A 20-25/40-50V CC CC 10h IP67


