PALAZZOLI - PAL473602 CEE PR MOB 2P 16A 24/42V 10H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Riferimento orario - 10 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950409044
Codice prodotto
PAL473602
Cod. produttore
473602
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
10 h
Direzione di inserimento:
Lineare
CEE presa mobile diritta 2P 16A 20-25/40-50V CC CC 10h IP44


