pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473112 CEE PR MOB 3P 16A 42V 12H IP44

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL473112 CEE PR MOB 3P 16A 42V 12H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Riferimento orario - 12 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950408399

Codice prodotto

PAL473112

Cod. produttore

473112

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

12 h

Direzione di inserimento:

Lineare

CEE presa mobile diritta 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP44