PALAZZOLI - PAL473062 CEE PR MOB 3P 16A 24V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Viola 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950408313
Codice prodotto
PAL473062
Cod. produttore
473062
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no