PALAZZOLI - PAL473012 CEE PR MOB 2P 16A 24/42V 4H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Riferimento orario - 4 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950408153
Codice prodotto
PAL473012
Cod. produttore
473012
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
4 h
Direzione di inserimento:
Lineare
CEE presa mobile diritta 2P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44