PALAZZOLI - PAL472880 TAIS PR IB FUS 3P+N+T 16A >50V 2H M95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 5 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde 
- Riferimento orario - 2 h 
- Colore identificativo - Verde 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950408009
Codice prodotto
PAL472880
Cod. produttore
472880
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Riferimento orario:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica



