PALAZZOLI - PAL472855 TAIS PR IB FUS 3P+N+T 63A 690V 5H M125
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 5 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950059157
Codice prodotto
PAL472855
Cod. produttore
472855
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
5 h
SERIE TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE CON FUSIBILI 3P+N+T 63A 347/600-400/690V~ 50-60Hz 5H


