PALAZZOLI - PAL472831EX TAIS-EX PR IB-F 3PNT32A* 400V 6H 2D3GEEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950009114
Codice prodotto
PAL472831EX
Cod. produttore
472831EX
Produttore
PAL
Numero di poli:
5
Corrente nominale:
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Per zona ATEX atmosfera gas:
2