PALAZZOLI - PAL472821 TAIS PR IB FUS 3P+N+T 32A 230V 9H M125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 5 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu 
- Riferimento orario - 9 h 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950407750
Codice prodotto
PAL472821
Cod. produttore
472821
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica