PALAZZOLI - PAL472810 TAIS PR IB FUS 3P+N+T 16A 110V 4H M95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 5 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Riferimento orario - 4 h 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950407699
Codice prodotto
PAL472810
Cod. produttore
472810
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica