PALAZZOLI - PAL472741 TAIS PR IB FUS 3P+T 32A 460V 11H M125
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 11 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950407422
Codice prodotto
PAL472741
Cod. produttore
472741
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Diazed
Conforme alle norme MIL:
no



