PALAZZOLI - PAL472672 TAIS PR IB FUS 2P+T 63A >50-250VCC 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8014950407217
Codice prodotto
PAL472672
Cod. produttore
472672
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica