pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472671 TAIS PR IB FUS 2P+T 32A <250VCC 3H M125

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950407200

Codice prodotto

PAL472671

Cod. produttore

472671

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-250 V DC grigio

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 32A >50÷250 VDC 3H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10