PALAZZOLI - PAL472640 TAIS PR IB FUS 2P+T 16A >50V 12H M95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 3 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio 
- Riferimento orario - 12 h 
- Colore identificativo - Grigio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950407118
Codice prodotto
PAL472640
Cod. produttore
472640
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 50 V grigio
Riferimento orario:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica



