PALAZZOLI - PAL472557 ALUPRS PR IB FUS 3P+N+T 63A 500V 7H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 7 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950057122
Codice prodotto
PAL472557
Cod. produttore
472557
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
7 h
ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+N+T 63A F1 277/480-288/500V~ 50-60Hz 7h fusibili 22X58 IP66/67/69


