PALAZZOLI - PAL472457EX ALU-EX PR IB-F 3P+N+T 63A 400V 6H 2DEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale - 40 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ALUPRES-EX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8014950008865
Codice prodotto
PAL472457EX
Cod. produttore
472457EX
Produttore
PAL
Numero di poli:
5
Corrente nominale:
40 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Alluminio
Per zona ATEX atmosfera gas:
2