PALAZZOLI - PAL472293 PRBLME FE16 3P+N+T 16A>50V500HZ2HEEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Riferimento orario - 2 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8014950404995
Codice prodotto
PAL472293
Cod. produttore
472293
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Riferimento orario:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica



