PALAZZOLI - PAL472247 ALUPRS PR IB FUS 3P+T 63A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 63 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Riferimento orario - 4 h 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950404872
Codice prodotto
PAL472247
Cod. produttore
472247
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica