pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471838 ALUPRS PR TRSF 2P 32A 720VA 400/48V

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Interruttore - Senza interruttore

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950404490

Codice prodotto

PAL471838

Cod. produttore

471838

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Interruttore:

Senza interruttore

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete 48V con trasformatore di sicurezza, in contenitore modulare in lega di alluminio IP55 >>IK10. In dotazione pressacavo da 3/4" gas. Trasformatore di sicurezza in classe II a servizio continuo azionato dalla spina tramite microinterruttore.