PALAZZOLI - PAL471819 TAIS PR TRSF 2P 32A 720VA 230/48V M250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014950404438
Codice prodotto
PAL471819
Cod. produttore
471819
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
TAIS PRESA FISSA IN TERMOINDURENTE CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA 230/48V 2P 32A 230/48V 5060HZ 720VA IP65 >IK10