PALAZZOLI - PAL471672 PR PAR 2P+T 16A 50/250VCC 3H IP44EEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8014950403943
Codice prodotto
PAL471672
Cod. produttore
471672
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 50 V grigio
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
3 h
Materiale:
Plastica