PALAZZOLI - PAL471635 CEE PR FIX DIR 2P 32A24/42V 10H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Direzione di inserimento - Lineare 
- Riferimento orario - 10 h 
- Dimensione verticale della flangia - 50 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950403882
Codice prodotto
PAL471635
Cod. produttore
471635
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
10 h
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
CEE presa fissa da incasso 2P 32A 20-25/40-50V CC CC 10h IP44


