PALAZZOLI - PAL471632 CEE PR FIX DIR 2P 16A 24/42V 10H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950403875
Codice prodotto
PAL471632
Cod. produttore
471632
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
10 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
41 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
41 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
Conforme alle norme MIL:
no