PALAZZOLI - PAL471607 CEE PR FIX DIR 2P 32A 24/42V 10H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 10 h
Dimensione verticale della flangia - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950403851
Codice prodotto
PAL471607
Cod. produttore
471607
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
10 h
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
CEE presa fissa da parete diritta 2P 32A 20-25/40-50V CC CC 10h IP67