PALAZZOLI - PAL471572 PR PAR 3P+T 16A 500V 7H IP44EEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8014950403653
Codice prodotto
PAL471572
Cod. produttore
471572
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
7 h
Materiale:
Plastica