PALAZZOLI - PAL471487 PRQUADINC 3P+N+T 32A 400V 6H IP67EEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950403516
Codice prodotto
PAL471487
Cod. produttore
471487
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
105 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
65 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
80 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
90 mm
Conforme alle norme MIL:
no