PALAZZOLI - PAL471414 TAIS-MGN PR PAR 3P+T 16A 400V 1U IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8014950403264
Codice prodotto
PAL471414
Cod. produttore
471414
Produttore
PAL
Presa da parete a 90° protetta al alte prestazioni bassa tensioni IP4. Dati tecnici. Corrente nominale 16 A. Esecuzione PARETE. Frequenza 50-60Hz. Grado di protezione IP44. Materiale di fabbricazione TERMOPLASTICO. Poli 3P + T. Rif. orario 6 h. Tensione nominale 380-415V~. Tipo di prodotto PRESA. Peso netto 0,292 KG