PALAZZOLI - PAL471334 TAIS-MGN PR INC 3P+N+T 16A 230V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP44
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 9 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950403073
Codice prodotto
PAL471334
Cod. produttore
471334
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
9 h
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
Presa da incasso